Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston DDR3-RAM 8GB PC3-12800R ECC 1R - SL8D316R11S4KF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston DDR3-RAM 8GB PC3-12800R ECC 1R - SL8D316R11S4KF
Kingston DDR3-RAM 8GB PC3-12800R ECC 1R - SL8D316R11S4KF
Kingston DDR3-RAM 8GB PC3-12800R ECC 1R - SL8D316R11S4KF
Kingston DDR3-RAM 8GB PC3-12800R ECC 1R - SL8D316R11S4KF
Kingston DDR3-RAM 8GB PC3-12800R ECC 1R - SL8D316R11S4KF
Kingston DDR3-RAM 8GB PC3-12800R ECC 1R - SL8D316R11S4KF
Artikel-Nr.:
     532-50015037
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SL8D316R11S4KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (MB): 8192
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1600
Standard: PC3-12800R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 11
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
P/N
9965433.161.ADOLF, SL8D316R11S4KF
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.