Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung DDR3-RAM 32GB PC3L-10600L LP ECC 4R - M386B4G70BM0-YH90 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung DDR3-RAM 32GB PC3L-10600L LP ECC 4R - M386B4G70BM0-YH90
Samsung DDR3-RAM 32GB PC3L-10600L LP ECC 4R - M386B4G70BM0-YH90
Artikel-Nr.:
     532-50014861
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M386B4G70BM0-YH90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 32768
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (MB): 32768
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1333
Standard: PC3L-10600L
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 9
Rank: Quad
ECC: ja
Load Reduced: ja
Low Power: ja
Registered: ja
Spannung: 1,35 V
P/N
M386B4G70BM0-YH90
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.