Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM DDR3-RAM 32GB PC3L-8500R ECC 4R - 78P1539 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM DDR3-RAM 32GB PC3L-8500R ECC 4R - 78P1539
IBM DDR3-RAM 32GB PC3L-8500R ECC 4R - 78P1539
Artikel-Nr.:
     532-50014534
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     78P1539
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 32768
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1066
Standard: PC3L-8500R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 13
Rank: Quad
ECC: ja
Low Power: ja
Registered: ja
P/N
78P1539
Kompatibilität
Flex System p270, Power7 8202, Power7 8205, Power7 8231, Power7 8248, Power7 8268, Power7 8408, Power7 9109
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.