Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Gehäuselüfter DL360 Gen10 873580-001 879656-001 875283-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Gehäuselüfter DL360 Gen10 873580-001 879656-001 875283-001
HPE Gehäuselüfter DL360 Gen10 873580-001 879656-001 875283-001
HPE Gehäuselüfter DL360 Gen10 873580-001 879656-001 875283-001
HPE Gehäuselüfter DL360 Gen10 873580-001 879656-001 875283-001
HPE Gehäuselüfter DL360 Gen10 873580-001 879656-001 875283-001
HPE Gehäuselüfter DL360 Gen10 873580-001 879656-001 875283-001
Artikel-Nr.:
     532-50014296
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     875283-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 40
Typ: Gehäuselüfter
Hinweis
Hinweis: Standard Fan
P/N
873580-001, 875283-001, 879656-001
Kompatibilität
HPE ProLiant DL360 Gen10
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 873580-001, 875283-001, 879656-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.