Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R630 - 2X0NG REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R630 - 2X0NG
Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R630 - 2X0NG
Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R630 - 2X0NG
Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R630 - 2X0NG
Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R630 - 2X0NG
Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R630 - 2X0NG
Artikel-Nr.:
     532-50014175
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     02X0NG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter dell
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 40
Hot-Plug: ja
Rear: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
02X0NG, 0VGMHR, 2X0NG, VGMHR
Kompatibilität
PowerEdge R620 10xSFF, PowerEdge R630
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 02X0NG, 0VGMHR, 2X0NG, VGMHR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.