Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE DDR4-RAM 8GB PC4-2133P ECC RDIMM 1R 726718-B21 RENEW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE DDR4-RAM 8GB PC4-2133P ECC RDIMM 1R 726718-B21 RENEW
HPE DDR4-RAM 8GB PC4-2133P ECC RDIMM 1R 726718-B21 RENEW
HPE DDR4-RAM 8GB PC4-2133P ECC RDIMM 1R 726718-B21 RENEW
Artikel-Nr.:
     532-50013858
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     726718-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (MB): 8192
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2133
Standard: PC4-2133P
Speicher Art: PC4-17000
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 15
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
P/N
726718-B21, 726718R-B21, 752368-081, 774170-001
Kompatibilität
HPE Apollo 4200 Gen9, HPE Proliant BL460c Gen9, HPE ProLiant BL660c Gen9, HPE ProLiant DL120 Gen9, HPE ProLiant DL160 Gen9, HPE ProLiant DL180 Gen9, HPE ProLiant DL360 Gen9, HPE ProLiant DL380 Gen9, HPE ProLiant DL388 Gen9, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant DL60 Gen9, HPE ProLiant DL80 Gen9, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML150 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE Proliant WS460c Gen9 Graphics Server Blade, HPE Proliant XL170r Gen9, HPE Proliant XL190r Gen9, HPE Proliant XL230a Gen9, HPE Proliant XL250a Gen9
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Renew – volle HP Garantie für Unternehmer, 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung für Verbraucher
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, 726718-B21, 726718R-B21, 752368-081, 774170-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.