Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML310e Gen8 - 686749-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML310e Gen8 - 686749-001
HP Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML310e Gen8 - 686749-001
HP Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML310e Gen8 - 686749-001
HP Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML310e Gen8 - 686749-001
HP Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML310e Gen8 - 686749-001
HP Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML310e Gen8 - 686749-001
HP Gehäuselüfter 92mm ProLiant ML310e Gen8 - 686749-001
Artikel-Nr.:
     532-50013693
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     686749-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Front: ja
Größe in mm: 92
Hot-Plug: nein
Typ: Gehäuselüfter
P/N
686749-001
Kompatibilität
HPE ProLiant ML30 Gen9, ProLiant ML310e Gen8
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 686749-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.