Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R320 R420 - G8KHX REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R320 R420 - G8KHX
Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R320 R420 - G8KHX
Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R320 R420 - G8KHX
Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R320 R420 - G8KHX
Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R320 R420 - G8KHX
Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R320 R420 - G8KHX
Dell Gehäuselüfter 40mm PowerEdge R320 R420 - G8KHX
Artikel-Nr.:
     532-50013391
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0G8KHX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter dell
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 40
Typ: Gehäuselüfter
P/N
0G8KHX, G8KHX
Kompatibilität
PowerEdge R320, PowerEdge R420, PowerEdge R430
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 0G8KHX, G8KHX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.