Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Slimline DVD-Laufwerk 24x/8x SATA - 652294-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Slimline DVD-Laufwerk 24x/8x SATA - 652294-001
HP Slimline DVD-Laufwerk 24x/8x SATA - 652294-001
HP Slimline DVD-Laufwerk 24x/8x SATA - 652294-001
Artikel-Nr.:
     532-50012570
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     652294-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner intern
interne DVD Brenner
DVD Drives
DVD Laufwerk
Technische Spezifikationen
Typ: DVD-ROM Laufwerk
Anschluss: SATA
Lesen CD: 24x
Lesen DVD: 8x
Bauhöhe in mm: 12,5
P/N
652294-001
Kompatibilität
DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL385p Gen8, DL388p Gen8
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.