Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUN DDR2-RAM 8GB Kit 2x 4GB PC2-5300P ECC 2R - 371-3847 X6322A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SUN DDR2-RAM 8GB Kit 2x 4GB PC2-5300P ECC 2R - 371-3847 X6322A
SUN DDR2-RAM 8GB Kit 2x 4GB PC2-5300P ECC 2R - 371-3847 X6322A
Artikel-Nr.:
     532-50012111
Hersteller:
     SUN
Herst.-Nr.:
     371-3847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 8192
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 667
Standard: PC2-5300P
Anschluss: 240-polig
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
371-3847, 371-3847-01, X6322A
Kompatibilität
Fire X4140, Fire X4240, Fire X4440
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, serverspeicher ecc 8gb, ddr2 ram 8gb, ddr2 ram, 371-3847, 371-3847-01, X6322A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.