Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Gehäuselüfter 70mm Primergy RX2520 M1 - A3C40133291 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Gehäuselüfter 70mm Primergy RX2520 M1 - A3C40133291
Fujitsu Gehäuselüfter 70mm Primergy RX2520 M1 - A3C40133291
Fujitsu Gehäuselüfter 70mm Primergy RX2520 M1 - A3C40133291
Fujitsu Gehäuselüfter 70mm Primergy RX2520 M1 - A3C40133291
Fujitsu Gehäuselüfter 70mm Primergy RX2520 M1 - A3C40133291
Fujitsu Gehäuselüfter 70mm Primergy RX2520 M1 - A3C40133291
Fujitsu Gehäuselüfter 70mm Primergy RX2520 M1 - A3C40133291
Artikel-Nr.:
     532-50011744
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     38019675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Primergy
fujitsu primergy rx200
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 70
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
38019675, A3C40133291
Kompatibilität
Primergy RX2520 M1, Primergy RX300 S7, Primergy RX300 S8
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy, 38019675, A3C40133291
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.