Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Gehäuselüfter DL380p DL380e DL385p Gen8 662520-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Gehäuselüfter DL380p DL380e DL385p Gen8 662520-001 654577-003 665551-B21
HP Gehäuselüfter DL380p DL380e DL385p Gen8 662520-001 654577-003 665551-B21
HP Gehäuselüfter DL380p DL380e DL385p Gen8 662520-001 654577-003 665551-B21
HP Gehäuselüfter DL380p DL380e DL385p Gen8 662520-001 654577-003 665551-B21
HP Gehäuselüfter DL380p DL380e DL385p Gen8 662520-001 654577-003 665551-B21
HP Gehäuselüfter DL380p DL380e DL385p Gen8 662520-001 654577-003 665551-B21
Artikel-Nr.:
     532-50011160
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     654577-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 60
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
654577-003, 662520-001, 665551-B21
Kompatibilität
HP ProLiant DL380e Gen8 Server, HP ProLiant DL380p Gen8 Server, HP ProLiant DL385p Gen8 Server, HP ProLiant DL388e Gen8 Server, HP ProLiant DL388p Gen8 Server
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 654577-003, 662520-001, 665551-B21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.