Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR3-RAM 8GB PC3-12800R ECC 1R - 664691-001 647899-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR3-RAM 8GB PC3-12800R ECC 1R - 664691-001 647899-B21
HP DDR3-RAM 8GB PC3-12800R ECC 1R - 664691-001 647899-B21
HP DDR3-RAM 8GB PC3-12800R ECC 1R - 664691-001 647899-B21
HP DDR3-RAM 8GB PC3-12800R ECC 1R - 664691-001 647899-B21
HP DDR3-RAM 8GB PC3-12800R ECC 1R - 664691-001 647899-B21
HP DDR3-RAM 8GB PC3-12800R ECC 1R - 664691-001 647899-B21
Artikel-Nr.:
     532-50011154
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647651-081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 8192
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1600
Standard: PC3-12800R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 11
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
P/N
647651-081, 647899-B21, 664691-001
Kompatibilität
ProLiant BL460c Gen8, ProLiant BL660c Gen8, ProLiant DL160 Gen8, ProLiant DL360e Gen8, ProLiant DL360p Gen8, ProLiant DL380e Gen8, ProLiant DL380p Gen8, ProLiant DL560 Gen8, ProLiant ML350e Gen8, ProLiant ML350p Gen8, ProLiant SL230s Gen8, ProLiant SL250s Gen8, ProLiant SL270s Gen8
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.