| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50010707 Herst.-Nr.: 005049074 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 100
- Interface: SATA 2
- Anschluss: FC (SCA 40 polig)
- Datenübertragungsrate: 3 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 005049074, 0X9GD0, 118032713, X9GD0
- Kompatibilität
- EMC CX-DAE3P
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fibre Channel Harddisk, Internal Hard Drives, Interne Festplatte, internal HDD, interne Festplatten, Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, Wiederaufbereitete IT Technik, dell ssd 3,5", fibre channel festplatte, dell ssd, 005049074, 0X9GD0, 118032713, X9GD0 |
| | |
| |