Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800R ECC 1R - 735302-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800R ECC 1R - 735302-001
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800R ECC 1R - 735302-001
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800R ECC 1R - 735302-001
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800R ECC 1R - 735302-001
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800R ECC 1R - 735302-001
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800R ECC 1R - 735302-001
HP DDR3-RAM 8GB PC3L-12800R ECC 1R - 735302-001
Artikel-Nr.:
     532-50010650
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     731656-081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 8192
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1600
Standard: PC3L-12800R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 11
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
P/N
731656-081, 735302-001, M393B1G70QH0-YK0
Kompatibilität
BL460c Gen8, DL160 Gen8, DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL380e Gen8, DL380p Gen8, DL388p Gen8, DL560 Gen8, ML350p Gen8 v2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, 731656-081, 735302-001, M393B1G70QH0-YK0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.