Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM KVM Kabel Conversion Option RJ45 CAT5 0,4m - 39M2892 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM KVM Kabel Conversion Option RJ45 CAT5 0,4m - 39M2892
IBM KVM Kabel Conversion Option RJ45 CAT5 0,4m - 39M2892
Artikel-Nr.:
     532-50010629
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39M2892
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Technische Spezifikationen
Typ: KVM Kabel RJ-45
Länge: 0,4 m
Anschluss 1: RJ-45
Anschluss 2: RJ-45
P/N
39M2892
Kompatibilität
Local Console Managers LCM16, Local Console Managers LCM8
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 39M2892
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.