Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAS-Kabel SAS SFF-8087 x3500 x3650 M4 - 81Y6674 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAS-Kabel SAS SFF-8087 x3500 x3650 M4 - 81Y6674
IBM SAS-Kabel SAS SFF-8087 x3500 x3650 M4 - 81Y6674
Artikel-Nr.:
     532-50010534
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     81Y6674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sff8087 sas cable
sas cable
Technische Spezifikationen
Typ: SAS-Kabel
Länge: 83 cm
Anschluss 1: SAS SFF-8087
Anschluss 2: SAS SFF-8087
P/N
81Y6674
Kompatibilität
System x3500 M4, System x3550 M4, System x3650 M4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: ibm sas cable, 81Y6674
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.