Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron DDR3-RAM 32GB PC3-10600R ECC 4R - MT72JSZS4G72PZ-1G4E2 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron DDR3-RAM 32GB PC3-10600R ECC 4R - MT72JSZS4G72PZ-1G4E2
Micron DDR3-RAM 32GB PC3-10600R ECC 4R - MT72JSZS4G72PZ-1G4E2
Artikel-Nr.:
     532-50010217
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MT72JSZS4G72PZ-1G4E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 32768
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (MB): 32768
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1333
Standard: PC3-10600R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 9
Rank: Quad
ECC: ja
Low Power: nein
P/N
MT72JSZS4G72PZ-1G4E2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.