Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron DDR2-RAM 16GB Kit 2x8GB PC2-5300F ECC 2R - MT36HTF1G72FZ-667C1D4 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron DDR2-RAM 16GB Kit 2x8GB PC2-5300F ECC 2R - MT36HTF1G72FZ-667C1D4
Micron DDR2-RAM 16GB Kit 2x8GB PC2-5300F ECC 2R - MT36HTF1G72FZ-667C1D4
Artikel-Nr.:
     532-50010216
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MT36HTF1G72FZ-667C1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
FB DIMM
Technische Spezifikationen
Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gerät ECC/Registered Speicher unterstützt.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 8192
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 16384
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 667
Standard: PC2-5300F
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 5
Rank: Dual
ECC: ja
Fully Buffered: ja
P/N
MT36HTF1G72FZ-667C1D4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.