Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DDR3-RAM 4GB PC3-10600R ECC 1R für RX300 S6 - S26361-F3605-L510 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu DDR3-RAM 4GB PC3-10600R ECC 1R für RX300 S6 - S26361-F3605-L510
Fujitsu DDR3-RAM 4GB PC3-10600R ECC 1R für RX300 S6 - S26361-F3605-L510
Artikel-Nr.:
     532-50009787
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     HMT351R7BFR4A-H9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1333
Standard: PC3-10600R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 9
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
P/N
HMT351R7BFR4A-H9, S26361-F3605-L510
Kompatibilität
Primergy RX300 S6
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr3 ram 4gb fsc, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc 4gb, HMT351R7BFR4A-H9, S26361-F3605-L510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.