Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC Modem-Kabel 3m/10ft DB9f-DB25m 100-520-361 038-003-444 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC Modem-Kabel 3m/10ft DB9f-DB25m 100-520-361 038-003-444
EMC Modem-Kabel 3m/10ft DB9f-DB25m 100-520-361 038-003-444
Artikel-Nr.:
     532-50008402
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     038-003-444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modemkabel
modemkabel 3m
modemkabel
Technische Spezifikationen
Typ: Modem-Kabel
Länge: 3m / 10 ft
Anschluss 1: D-Sub 9-pin
Anschluss 2: D-Sub 25-pin
P/N
038-003-444, 100-520-361
Kompatibilität
EMC Celerra NS-120
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 038-003-444, 100-520-361
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.