Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR3-RAM 4GB PC3-10600E ECC 2R - 500210-572 661524-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR3-RAM 4GB PC3-10600E ECC 2R - 500210-572 661524-001
HP DDR3-RAM 4GB PC3-10600E ECC 2R - 500210-572 661524-001
Artikel-Nr.:
     532-50008271
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     500210-572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 1
Gesamtkapazität (MB): 4096
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1333
Standard: PC3-10600E
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 9
Rank: Dual
ECC: ja
Unbuffered: ja
P/N
500210-572, 661524-001
Kompatibilität
Z210
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.