Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAS-Kabel Mini-SAS 4x System x3650 M3 - 69Y1328 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAS-Kabel Mini-SAS 4x System x3650 M3 - 69Y1328
IBM SAS-Kabel Mini-SAS 4x System x3650 M3 - 69Y1328
IBM SAS-Kabel Mini-SAS 4x System x3650 M3 - 69Y1328
IBM SAS-Kabel Mini-SAS 4x System x3650 M3 - 69Y1328
IBM SAS-Kabel Mini-SAS 4x System x3650 M3 - 69Y1328
IBM SAS-Kabel Mini-SAS 4x System x3650 M3 - 69Y1328
IBM SAS-Kabel Mini-SAS 4x System x3650 M3 - 69Y1328
Artikel-Nr.:
     532-50008108
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     69Y1328
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sff8087 sas cable
sas cable
Technische Spezifikationen
Typ: SAS-Kabel
Länge: 76 cm
Anschluss 1: SAS SFF-8087
Anschluss 2: SAS SFF-8087
P/N
69Y1328
Kompatibilität
System x3500 M3, System x3550 M2, System x3550 M3, System x3550 M4, System x3650 M2, System x3650 M3
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: ibm sas cable, 69Y1328
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.