Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Gehäuselüfter ML370 G6/DL370 G6 - 615641-001/508107-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Gehäuselüfter ML370 G6/DL370 G6 - 615641-001/508107-B21
HP Gehäuselüfter ML370 G6/DL370 G6 - 615641-001/508107-B21
HP Gehäuselüfter ML370 G6/DL370 G6 - 615641-001/508107-B21
HP Gehäuselüfter ML370 G6/DL370 G6 - 615641-001/508107-B21
HP Gehäuselüfter ML370 G6/DL370 G6 - 615641-001/508107-B21
HP Gehäuselüfter ML370 G6/DL370 G6 - 615641-001/508107-B21
Artikel-Nr.:
     532-50007217
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     492120-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 92
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
492120-002, 508107-B21, 519559-001, 615641-001
Kompatibilität
DL370 G6, ML370 G6
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 492120-002, 508107-B21, 519559-001, 615641-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.