Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Gehäuselüfter PowerEdge M1000e Blade Enclosure - Type 2 - YK776 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Gehäuselüfter PowerEdge M1000e Blade Enclosure - Type 2 - YK776
Dell Gehäuselüfter PowerEdge M1000e Blade Enclosure - Type 2 - YK776
Artikel-Nr.:
     532-50007062
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0U569P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter dell
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
0U569P, 0YK776, U569P, YK776
Kompatibilität
PowerEdge M1000e Blade Enclosure
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 0U569P, 0YK776, U569P, YK776
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.