Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR3-RAM 4GB PC3-12800R ECC 1R - 664689-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR3-RAM 4GB PC3-12800R ECC 1R - 664689-001
HP DDR3-RAM 4GB PC3-12800R ECC 1R - 664689-001
HP DDR3-RAM 4GB PC3-12800R ECC 1R - 664689-001
HP DDR3-RAM 4GB PC3-12800R ECC 1R - 664689-001
HP DDR3-RAM 4GB PC3-12800R ECC 1R - 664689-001
HP DDR3-RAM 4GB PC3-12800R ECC 1R - 664689-001
Artikel-Nr.:
     532-50006734
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647648-071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1600
Standard: PC3-12800R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 11
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
P/N
647648-071, 647895-B21, 664689-001
Kompatibilität
BL460c Gen8, BL660c Gen8, DL360e Gen8, DL360p Gen8, DL380p Gen8
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, hp ddr3 ram 4gb, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram ecc 4gb, 647648-071, 647895-B21, 664689-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.