Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Slimline DVD-Laufwerk 24x/8x SATA - 481428-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Slimline DVD-Laufwerk 24x/8x SATA - 481428-001
HP Slimline DVD-Laufwerk 24x/8x SATA - 481428-001
Artikel-Nr.:
     532-50006705
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     481428-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner intern
interne DVD Brenner
DVD Drives
DVD Laufwerk
Technische Spezifikationen
Typ: DVD-ROM Laufwerk
Anschluss: SATA
Lesen CD: 24x
Lesen DVD: 8x
Bauhöhe in mm: 12,5
P/N
481428-001
Kompatibilität
HP ProLiant DL120 G5, HP ProLiant DL180 G5, HP ProLiant DL180 G6, HP ProLiant DL320 G5p, HP ProLiant DL370 G6, HP ProLiant DL380 G6, HP ProLiant DL380 G7, HP ProLiant DL385 G5p, HP ProLiant DL385 G6, HP ProLiant DL385 G7, HP ProLiant DL580 G5, HP ProLiant DL580 G7, HP ProLiant DL585 G7, HP ProLiant DL980 G7, HP ProLiant ML370 G6
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.