Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Gehäuselüfter System x3850 M2 - 44E4563 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Gehäuselüfter System x3850 M2 - 44E4563
IBM Gehäuselüfter System x3850 M2 - 44E4563
Artikel-Nr.:
     532-50006412
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     44E4563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 120
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
44E4563, 44E4862, 46D0338
Kompatibilität
System x3400, System x3400 M2, System x3400 M3, System x3500, System x3500 M2, System x3500 M3, System x3850 M2, System x3950 M2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 44E4563, 44E4862, 46D0338
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.