Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSC Gehäuselüfter Primergy TX200 S3 - A3C40080771 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSC Gehäuselüfter Primergy TX200 S3 - A3C40080771
FSC Gehäuselüfter Primergy TX200 S3 - A3C40080771
Artikel-Nr.:
     532-50005933
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     A3C40080771
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Primergy
fujitsu primergy tx200
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 80
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
A3C40080771, A3C40080771.A
Kompatibilität
Primergy TX200 S2, Primergy TX200 S3, Primergy TX300 S4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: primergy tx200, primergy, A3C40080771, A3C40080771.A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.