Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM DDR3-RAM 8GB PC3L-10600R ECC 2R LP - 49Y1415 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM DDR3-RAM 8GB PC3L-10600R ECC 2R LP - 49Y1415
IBM DDR3-RAM 8GB PC3L-10600R ECC 2R LP - 49Y1415
Artikel-Nr.:
     532-50005816
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     49Y1397
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 8192
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1333
Standard: PC3L-10600R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 9
Rank: Dual
ECC: ja
Low Power: ja
Registered: ja
P/N
49Y1397, 49Y1415
Kompatibilität
IBM SAN Volume Controller 2145-CG8, System x iDataPlex dx360 M3, System x3400 M3, System x3500 M3, System x3500 M4, System x3550 M3, System x3550 M4, System x3620 M3, System x3630 M3, System x3650 M3, System x3650 M3 HF, System x3755 M3
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.