Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hynix DDR2-RAM 8GB-Kit 2x4GB PC2-5300P ECC CL5 - HYMP151P72CP4-Y5 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hynix DDR2-RAM 8GB-Kit 2x4GB PC2-5300P ECC CL5 - HYMP151P72CP4-Y5
Hynix DDR2-RAM 8GB-Kit 2x4GB PC2-5300P ECC CL5 - HYMP151P72CP4-Y5
Artikel-Nr.:
     532-50005780
Hersteller:
     SK Hynix
Herst.-Nr.:
     HYMP151P72CP4-Y5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Gerät ECC/Registered Speicher unterstützt.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 8192
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 667
Standard: PC2-5300P
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 5
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
HYMP151P72CP4-Y5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.