Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung DDR2-RAM 2GB-Kit 2x1GB PC2-5300P ECC 1R - M393T2950EZA-CE6 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung DDR2-RAM 2GB-Kit 2x1GB PC2-5300P ECC 1R - M393T2950EZA-CE6
Samsung DDR2-RAM 2GB-Kit 2x1GB PC2-5300P ECC 1R - M393T2950EZA-CE6
Artikel-Nr.:
     532-50005728
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393T2950EZA-CE6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 1024
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 2048
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 667
Standard: PC2-5300P
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 5
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
P/N
M393T2950EZA-CE6
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 2gb, ddr ram, ram ecc registered, M393T2950EZA-CE6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.