Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR3-RAM 8GB PC3-10600R ECC 2R - 501536-001 500662-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR3-RAM 8GB PC3-10600R ECC 2R - 501536-001 500662-B21
HP DDR3-RAM 8GB PC3-10600R ECC 2R - 501536-001 500662-B21
HP DDR3-RAM 8GB PC3-10600R ECC 2R - 501536-001 500662-B21
HP DDR3-RAM 8GB PC3-10600R ECC 2R - 501536-001 500662-B21
HP DDR3-RAM 8GB PC3-10600R ECC 2R - 501536-001 500662-B21
HP DDR3-RAM 8GB PC3-10600R ECC 2R - 501536-001 500662-B21
Artikel-Nr.:
     532-50005276
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     500205-071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kapazität pro Modul (MB): 8192
Anzahl Module: 1
Typ: DDR3-RAM
Takt in MHz: 1333
Standard: PC3-10600R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 9
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
500205-071, 500662-B21, 501536-001
Kompatibilität
BL460c G6, BL460c G7, BL490c G6, BL490c G7, BL680c G7, DL160 G6, DL360 G7, DL370 G6, DL380 G6, DL380 G7, DL580 G7, ML350 G6, ML350 T06
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 8gb, ddr ram, ram ecc registered, 500205-071, 500662-B21, 501536-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.