Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Gehäuselüfter Front PowerEdge 2600 - 6K808, OM104 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Gehäuselüfter Front PowerEdge 2600 - 6K808, OM104
Dell Gehäuselüfter Front PowerEdge 2600 - 6K808, OM104
Artikel-Nr.:
     532-50005097
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     6K808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter dell
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Front: ja
Größe in mm: 90
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
6K808, OM104
Kompatibilität
PowerEdge 2600
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 6K808, OM104
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.