Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hynix DDR2-RAM 8GB Kit 2x4GB PC2-5300F ECC 4R - HYMP151F72CP8D5-Y5 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hynix DDR2-RAM 8GB Kit 2x4GB PC2-5300F ECC 4R - HYMP151F72CP8D5-Y5
Hynix DDR2-RAM 8GB Kit 2x4GB PC2-5300F ECC 4R - HYMP151F72CP8D5-Y5
Artikel-Nr.:
     532-50005069
Hersteller:
     SK Hynix
Herst.-Nr.:
     0W701G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 8192
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 667
Standard: PC2-5300F
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 5
Rank: Quad
ECC: ja
Fully Buffered: ja
P/N
0W701G, HYMP151F72CP8D5-Y5, W701G
Kompatibilität
PowerEdge R900
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.