Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Gehäuselüfter ProLiant DL160 G6 - 519711-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Gehäuselüfter ProLiant DL160 G6 - 519711-001
HP Gehäuselüfter ProLiant DL160 G6 - 519711-001
Artikel-Nr.:
     532-50004311
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     519711-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 40
Typ: Gehäuselüfter
P/N
519711-001, DFTA0456B2H
Kompatibilität
ProLiant DL120 G6, ProLiant DL120 G7, ProLiant DL160 G6, ProLiant DL165 G7, ProLiant DL320 G6, ProLiant SE316M1
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 519711-001, DFTA0456B2H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.