Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Gehäuselüfter BladeCenter E - 90P4789 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Gehäuselüfter BladeCenter E - 90P4789
IBM Gehäuselüfter BladeCenter E - 90P4789
Artikel-Nr.:
     532-50004201
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     90P4787
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Technische Spezifikationen
Aktiv: ja
Größe in mm: 200
Hot-Plug: ja
Typ: Gehäuselüfter
P/N
90P4787, 90P4788, 90P4789, C26944-001, K1G175-CF33-06
Kompatibilität
BladeCenter E (Type 7967), BladeCenter E (Type 7967, 8677)
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 90P4787, 90P4788, 90P4789, C26944-001, K1G175-CF33-06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.