Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon DDR2-RAM 2GB Kit 2x1GB PC2-5300F ECC 2R - HYS72T128420HFA-3S-B REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon DDR2-RAM 2GB Kit 2x1GB PC2-5300F ECC 2R - HYS72T128420HFA-3S-B
Infineon DDR2-RAM 2GB Kit 2x1GB PC2-5300F ECC 2R - HYS72T128420HFA-3S-B
Artikel-Nr.:
     532-50004187
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     HYS72T128420HFA-3S-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
FB DIMM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 1024
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 2048
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 667
Standard: PC2-5300F
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 5
Rank: Dual
ECC: ja
Fully Buffered: ja
P/N
HYS72T128420HFA-3S-B
Kompatibilität
Primergy Econel 200 S2, Primergy TX300 S3
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.