Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qimonda DDR2-RAM 4GB Kit 2x2GB PC2-6400P ECC 2R - HYS72T256220HP-25F-B REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qimonda DDR2-RAM 4GB Kit 2x2GB PC2-6400P ECC 2R - HYS72T256220HP-25F-B
Qimonda DDR2-RAM 4GB Kit 2x2GB PC2-6400P ECC 2R - HYS72T256220HP-25F-B
Artikel-Nr.:
     532-50003713
Hersteller:
     Qimonda
Herst.-Nr.:
     HYS72T256220HP-25F-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 2048
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 4096
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 800
Standard: PC2-6400P
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 5
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
HYS72T256220HP-25F-B
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.