Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM DDR2-RAM 4GB-Kit 2x2GB PC2-3200R ECC 2R - 40E9000 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM DDR2-RAM 4GB-Kit 2x2GB PC2-3200R ECC 2R - 40E9000
IBM DDR2-RAM 4GB-Kit 2x2GB PC2-3200R ECC 2R - 40E9000
Artikel-Nr.:
     532-50003191
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     40E9000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 2048
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 4096
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 400
Standard: PC2-3200R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 3
Rank: Dual
ECC: ja
Registered: ja
P/N
40E9000
Kompatibilität
BladeCenter HS20, BladeCenter JS21, Intellistation Z Pro, System x3800, System x3850, System x3950, System x3950E, xSeries 226, xSeries 260, xSeries 366, xSeries 460
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.