Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR2-RAM 8GB Kit 2x4GB PC2-5300F ECC 2R 398708-061 397415-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR2-RAM 8GB Kit 2x4GB PC2-5300F ECC 2R 398708-061 397415-B21
HP DDR2-RAM 8GB Kit 2x4GB PC2-5300F ECC 2R 398708-061 397415-B21
Artikel-Nr.:
     532-50001249
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     397415-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
FB DIMM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 8192
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 667
Standard: PC2-5300F
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 5
Rank: Dual
ECC: ja
Fully Buffered: ja
P/N
397415-B21, 398708-061, 398708-561, 416473-001, 453832-001
Kompatibilität
HP ProLiant BL20p G4, HP ProLiant BL460c Server Blade, HP ProLiant BL480c Server Blade, HP ProLiant BL680c G5 Server Blade, HP ProLiant DL140 G3, HP ProLiant DL160 G5, HP ProLiant DL160 G5 Storage Server, HP ProLiant DL160 G5p, HP ProLiant DL180, HP ProLiant DL360 G5, HP ProLiant DL380 G5, HP ProLiant DL380 G5 Storage Server, HP ProLiant DL580 G5, HP ProLiant High Availability Storage Server, HP ProLiant ML350 G5, HP ProLiant ML370 G5, HP ProLiant SB460c SAN Gateway Storage Server, HP ProLiant xw460c Blade Workstation, HP StorageWorks 6000 Virtual Library System
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr2 ram 8 gb hp, ddr2 ram 8gb, ddr2 ram, 397415-B21, 398708-061, 398708-561, 416473-001, 453832-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.