Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM DDR2-RAM 4GB-Kit 2x 2GB PC2-5300F ECC 2R - 39M5790 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM DDR2-RAM 4GB-Kit 2x 2GB PC2-5300F ECC 2R - 39M5790
IBM DDR2-RAM 4GB-Kit 2x 2GB PC2-5300F ECC 2R - 39M5790
Artikel-Nr.:
     532-50001048
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39M5790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
FB DIMM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 2048
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 4096
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 667
Standard: PC2-5300F
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 5
Rank: Dual
ECC: ja
Fully Buffered: ja
Registered: nein
P/N
39M5790, 39M5791
Kompatibilität
IBM BladeCenter HS21, IBM BladeCenter HS21 XM, IBM System x3400, IBM System x3500, IBM System x3550, IBM System x3650
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.