Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Check Point Memory upgrade kit 16GB to 128GB (14x 8GB) - REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Check Point Memory upgrade kit 16GB to 128GB (14x 8GB) - CPAC-RAM112GB-23500
Check Point Memory upgrade kit 16GB to 128GB (14x 8GB) - CPAC-RAM112GB-23500
Check Point Memory upgrade kit 16GB to 128GB (14x 8GB) - CPAC-RAM112GB-23500
Check Point Memory upgrade kit 16GB to 128GB (14x 8GB) - CPAC-RAM112GB-23500
Check Point Memory upgrade kit 16GB to 128GB (14x 8GB) - CPAC-RAM112GB-23500
Check Point Memory upgrade kit 16GB to 128GB (14x 8GB) - CPAC-RAM112GB-23500
Check Point Memory upgrade kit 16GB to 128GB (14x 8GB) - CPAC-RAM112GB-23500
Artikel-Nr.:
     532-30006926
Hersteller:
     Check Point
Herst.-Nr.:
     CPAC-RAM112GB-23500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul in GB: 8
Anzahl Module: 14
Gesamtkapazität (GB): 112
Typ: DDR4-RAM
Takt in MHz: 2400
Standard: PC4-2400T-R
Speicher Art: PC4-19200
Anschluss: 288-polig
CAS Latency: 17
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
Spannung: 1,2 V
P/N
AD4R240038G17-BHYA, CPAC-RAM112GB-23500
Kompatibilität
Check Point 23500 Security Gateway
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr ram, AD4R240038G17-BHYA, CPAC-RAM112GB-23500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 387,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,85*
€ 461,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,71*
€ 460,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,66*
€ 452,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,01*
€ 451,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,43*
€ 421,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.