Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Basic PDU G2 INTL 6x C19 32A 22kVA P9Q63A w/ Brkt REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Basic Power Distribution Unit G2 INTL 6x C19 32A 22kVA P9Q63A 866817-003
HPE Basic Power Distribution Unit G2 INTL 6x C19 32A 22kVA P9Q63A 866817-003
HPE Basic Power Distribution Unit G2 INTL 6x C19 32A 22kVA P9Q63A 866817-003
HPE Basic Power Distribution Unit G2 INTL 6x C19 32A 22kVA P9Q63A 866817-003
HPE Basic Power Distribution Unit G2 INTL 6x C19 32A 22kVA P9Q63A 866817-003
HPE Basic Power Distribution Unit G2 INTL 6x C19 32A 22kVA P9Q63A 866817-003
HPE Basic Power Distribution Unit G2 INTL 6x C19 32A 22kVA P9Q63A 866817-003
Artikel-Nr.:
     532-10009701
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9Q63A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Technische Spezifikationen
Kategorie: Power Distribution Unit (PDU)
Eingangsspannung: 200V-240V/346V-415V
Ausgangsspannung: 200V-240V AC
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Kabellänge: 3,6 m
Max. Stromstärke: 32 A
Max. Stromstärke pro Ausgang: 16 A
Max. Ausgangsleistung: 22kVA
Anschlüsse Eingang
IEC 60309 3P+N+PE 6h, 32A: 1
Anschlüsse Ausgang
IEC 60320 C19: 6
Anzahl Load-Segmente: 6
P/N
866817-033, 868618-001, HSTNR-P056-3, P9Q63A
Kompatibilität
HPE 3PAR StoreServ 10000 Storage, HPE Apollo k6000 Chassis, HPE BladeSystem c7000 Enclosure, HPE Superdome Flex, HPE Synergy 12000 Frame
Lieferumfang
inkl. Mounting Bracket (1U), ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp server 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, 866817-033, 868618-001, HSTNR-P056-3, P9Q63A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,02*
€ 198,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.