Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Metered PDU G2 32A 3P+N+G - 12x C13 12x C19 22kVA - P9S24A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Metered PDU G2 32A 3P+N+G - 12x C13 12x C19 22kVA - P9S24A
HP Metered PDU G2 32A 3P+N+G - 12x C13 12x C19 22kVA - P9S24A
HP Metered PDU G2 32A 3P+N+G - 12x C13 12x C19 22kVA - P9S24A
HP Metered PDU G2 32A 3P+N+G - 12x C13 12x C19 22kVA - P9S24A
HP Metered PDU G2 32A 3P+N+G - 12x C13 12x C19 22kVA - P9S24A
Artikel-Nr.:
     532-10007662
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     870126-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Technische Spezifikationen
Kategorie: Power Distribution Unit (PDU)
Eingangsspannung: 200V-240V/346V-415V
Ausgangsspannung: 200V-240V AC
Frequenzgrenze (Netzbetrieb): 50-60 Hz
Kabellänge: 3,0 m
Max. Stromstärke: 32 A
Max. Stromstärke pro Ausgang: 10A C13, 16A C19
Netzschalter: ja
Max. Ausgangsleistung: 22 kVA
Anschlüsse Eingang
IEC 60309 3P+N+PE 6h, 32A: 1
Anschlüsse Ausgang
IEC 60320 C19: 12
IEC 60320 C13: 12
Anzahl Load-Segmente: 6
Schnittstellen
USB: 1
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
Merkmale
Zugriff via Browser: ja
Ereignisprotokoll: ja
Kennwortsicherheit: ja
Protokolle
HTTP: ja
HTTPS: ja
SSH: ja
SNMPv1: ja
SNMPv3: ja
P/N
870126-001, HSTNR-P085-5, INTL M/S PDU FI, P9S24A
Kompatibilität
HPE Advanced Series Rack, HPE Enterprise Series Rack, HPE Standard Series Rack
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp server 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, 870126-001, HSTNR-P085-5, INTL M/S PDU FI, P9S24A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,67*
€ 224,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.