Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus - Küchenwaage wasserfest, Kapazität 3 kg, Teilung 1 g, Abmessung 256 x 280 x 121 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus - Küchenwaage wasserfest, Kapazität 3 kg, Teilung 1 g, Abmessung 256 x 280 x 121 mm (BxTxH)
Ohaus - Küchenwaage wasserfest, Kapazität 3 kg, Teilung 1 g, Abmessung 256 x 280 x 121 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KK2203030
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     KK2203030
EAN/GTIN:
     4062125016294
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage 1g
haushaltswaage

Ohaus - Küchenwaage wasserfest, Kapazität 3 kg, Teilung 1 g, Abmessung 256 x 280 x 121 mm (BxTxH)

  • geschützt gegen Staub und dauerndes Untertauchen nach IP68
  • wahlweise Netz- oder Akkubetrieb möglich (Batterien inklusive)
  • Arbeitsleistung: ca. 50 Stunden bei voller Batterie
  • Messzeitstabilisierung: etwa 0,5 Sekunden
  • Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • vier höhenverstellbare Füße
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • werden in der Gastronomie als Hilfs- und Kontrollwagen eingesetzt
  • Mehrfachkalibrierung
  • Überladungsschutz
  • wasserfest
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
3,9
Breite in mm - B:
256
Tiefe in mm - T:
280
Höhe in mm - H:
121
Marke:
Ohaus
Messbereich:
3
Messgenauigkeit in g:
0,5
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage bis 3kg, Waage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,28*
€ 445,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,74*
€ 438,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,06*
€ 404,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,43*
€ 387,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,37*
€ 371,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OHAUS
KK2203150
ab € 351,81*
Ähnlich
OHAUS
KK2203060
ab € 311,40*
Ähnlich
OHAUS
KK2202150
ab € 167,68*
Ähnlich
OHAUS
KK2202030
ab € 187,86*
Ähnlich
OHAUS
KK2202300
ab € 193,32*
Ähnlich
OHAUS
KK2202060
ab € 187,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.