Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-GL321
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GL321
EAN/GTIN:
     4062125006288
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe, 230V, 2,77 kW

  • elektromechanische Steuerung
  • geeignet zum Spülen von Glas, Besteck und von kleinen Tellern
  • inkl. Klarspülmitteldosier-,Reinigerdosier- und Ablaufpumpe
  • Ablaufpumpe optional
  • Spülzyklus 120 s oder 180 s
  • Temperaturanzeiger für Boiler und Kammer
  • 3 Wascharme (unten Wasch- und Spülarm, oben Spülarm)
  • Wasserverbrauch 2,4 l/Zyklus
  • Korbgröße: 350x350 mm
  • im Lieferumfang ein Universalkorb und ein Besteckkorb
  • zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärters
  • Für ein einwandfreies Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz von Professioneller Reinigungschemie
  • 415 x 530 x 665 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Serie:
Bistro
Ausführung:
Klarspülmitteldosier- | Reinigerdosier- | Ablaufpumpe
Spülzyklen in Sekunden:
120 | 180
Wasserverbrauch pro Zyklus in Liter:
2,4
Korbgröße in mm:
350 x 350
Breite in mm - B:
415
Tiefe in mm - T:
530
Höhe in mm - H:
665
Elektrische Leistung in kW:
2,77
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 955,82*
€ 1.141,72*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.058,45*
€ 1.257,13*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,72*
€ 1.358,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,02*
€ 1.334,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,80*
€ 1.249,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,51*
€ 1.197,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,82*
€ 1.137,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.