Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-GL311
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GL311
EAN/GTIN:
     4062125006264
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine

Stalgast - Gläserspülmaschine Bistro, inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe, 230V, 2,77 kW

  • elektromechanische Steuerung
  • geeignet zum Spülen von Glas, Besteck und von kleinen Tellern
  • inkl. Klarspülmittel- und Reinigerdosierpumpe
  • Ablaufpumpe optional
  • Spülzyklus 120 s oder 180 s
  • Temperaturanzeiger für Boiler und Kammer
  • 3 Wascharme (unten Wasch- und Spülarm, oben Spülarm)
  • Wasserverbrauch 2,4 l/Zyklus
  • Korbgröße: 350x350 mm
  • im Lieferumfang ein Universalkorb und ein Besteckkorb
  • zum Schutz vor Kalkablagerung empfehlen wir ab 6°dH die Installation eines Wasserenthärters
  • Für ein einwandfreies Spülergebnis empfehlen wir den Einsatz von Professionelle Reinigungschemie
  • 415 x 530 x 665 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 2,77 kW
  • Spannung: 230 Volt
Weitere Informationen:
Serie:
Bistro
Ausführung:
Klarspülmittel- | Reinigerdosierpumpe
Spülzyklen in Sekunden:
120 | 180
Wasserverbrauch pro Zyklus in Liter:
2,4
Korbgröße in mm:
350 x 350
Breite in mm - B:
415
Tiefe in mm - T:
530
Höhe in mm - H:
665
Elektrische Leistung in kW:
2,77
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 901,43*
€ 1.084,69*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.005,54*
€ 1.198,85*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,69*
€ 1.290,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,45*
€ 1.266,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 996,80*
€ 1.186,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,98*
€ 1.136,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,43*
€ 1.072,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.