Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Aluminium Backblech, gelocht mit Silikon-Beschichtung, Stärke 1,5 mm, 600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Aluminium Backblech, gelocht mit Silikon-Beschichtung, Stärke 1,5 mm, 600x400 mm
Stalgast - Aluminium Backblech, gelocht mit Silikon-Beschichtung, Stärke 1,5 mm, 600x400 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-BK1164015
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK1164015
EAN/GTIN:
     4062125030788
Suchbegriffe:
Back-Lochblech
Backlochblech
back lochblech

Stalgast - Aluminium Backblech, gelocht mit Silikon-Beschichtung, Stärke 1,5 mm, 600x400 mm

  • aus Aluminium
  • gelocht, mit Silikonbeschichtung
  • dreiseitige Aufkantungen
  • Stärke 1,5 mm
  • 600 x 400 mm (BxT)
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium gelocht
Stärke in mm:
1.5
Ausführung:
Silikonbeschichtung
Aufkantung:
dreiseitig
Breite in mm - B:
600
Tiefe in mm - T:
400
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Backblech, Backblech, Kuchenblech, Blech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
20
€ 8,90*
ab € 33,09*
€ 43,27*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 36,92*
€ 48,03*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.