Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Aluminium Backblech, gelocht mit Silikon-Beschichtung, Stärke 1,5 mm, 600x400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Aluminium Backblech, gelocht mit Silikon-Beschichtung, Stärke 1,5 mm, 600x400 mm
Stalgast - Aluminium Backblech, gelocht mit Silikon-Beschichtung, Stärke 1,5 mm, 600x400 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BK1164015
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK1164015
EAN/GTIN:
     4062125030788
Suchbegriffe:
Back-Lochblech
Backlochblech
back lochblech

Stalgast - Aluminium Backblech, gelocht mit Silikon-Beschichtung, Stärke 1,5 mm, 600x400 mm

  • aus Aluminium
  • gelocht, mit Silikonbeschichtung
  • dreiseitige Aufkantungen
  • Stärke 1,5 mm
  • 600 x 400 mm (BxT)
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium gelocht
Stärke in mm:
1.5
Ausführung:
Silikonbeschichtung
Aufkantung:
dreiseitig
Breite in mm - B:
600
Tiefe in mm - T:
400
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Backblech, Backblech, Kuchenblech, Blech
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.